• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

SK- dla żeliwa

Nr art.: 5505498
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5505498
EAN / GTIN 7291075122022
Numer producenta 5505498
Numer L L24050 1669

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 12,2 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 12.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 30 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 12,2 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 3,58 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 12.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,8 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 2,22 mm