WCGT 020104L IC30N Positivt trigon vendeskær med 7° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5504404
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5504404
EAN/GTIN 7291075143935
Producentnummer 5504404
L-nummer L23950 3358

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner T, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 2,18 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 3,97 mm, skærepladetykkelse (S) 1,59 mm

Egenskab:

  • Spanformer T
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 2,18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 3,97 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,59 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere