WCGT 020104L IC30N Pozitivní trigonová vyměnitelná břitová destička s úhlem hřbetu 7° a broušeným lamačem třísek pro dokončovací práce.

Artiklové číslo: 5504404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5504404
EAN / GTIN 7291075143935
Číslo výrobce 5504404
L-číslo L23950 3358

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek T, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 2,18 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 3,97 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,59 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek T
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 2.18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.97 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.59 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů