• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WCGT 020104L IC30N Positive Trigon-Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel und geschliffenem Spanformer zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5504404
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5504404
EAN / GTIN 7291075143935
Herstellernummer 5504404
L-Nummer L23950 3358

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm

Merkmal:

  • Spanformer T
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter