Digital dybdemåler, 0-200 mm, 0,0005 mm, 101,6 mm base

Art.-nr.: 547-252A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
Driftstid 7.000 h
Energiforsyning batteridrevet
Brolængde 101,6 mm
Aflæsning, millimeter 0,0005 mm
Grænseflade Digimatic
Preset-funktion ja
Skærmbelysning ja
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling ja
Produkttype mikrometerdybdemål
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverflader Hærdet
Nøjagtighed ± 5 µm
Målekraft maks. 1,5 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 200 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 547-252A
EAN/GTIN 4946368851983
Producentnummer 547-252A
L-nummer L40010 14579
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne ABSOLUTE Digimatic-dybdemåler giver dig følgende fordele:

Udstyret med ABSOLUTE Digimatic-skiveindikator ID-C
Udstyret med en hærdet, præcisionsslebet og præcisionslappet målebro.

Egenskab:

  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Alarm: Lav spænding, indstillingsfejl, sensorfejl, displayoverløb osv.
  • Gammelt artikelnummer: 547-252
  • Automatisk slukning: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 7000 timer
  • Tilpassede knapper: Ja
  • Beregningsfunktion (med formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Fladhedsbro: 2 µm
  • Energiforsyning: 1x batteri CR2032 (3V)
  • Nøjagtighed: +/- 5 µm
  • GO/+/-NG-vurdering: Ja
  • Størrelse / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,005 M
  • Afstand: 12,7
  • Advarselsfunktion for kalibrering: Ja
  • Målestok: Kapacitiv ABSOLUT lineær encoder
  • MAX/MIN-OMRÅDE: Ja
  • Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind: M2,5x0,45
  • Målekraft: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastespærre: Ja
  • Valgbar analog bjælkeopløsning: Ja
  • Omskiftelig tælleretning: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive boks og forlængere 10, 20, 30 (2 stk.), 100 mm, måleindsats 21JAA225