{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Durée de fonctionnement | 7 000 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Longueur semelle | 101,6 mm | |
| Lecture, millimètre | 0,0005 mm | |
| Interface | Digimatic | |
| Fonction de preset | oui | |
| Eclairage de l’affichage | oui | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | réglage unique du point zéro | |
| Commutation mesure relative/absolue | oui | |
| Type de produit | jauge de profondeur micrométrique | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Précision ± | 5 µm | |
| Force de mesure max. | 1,5 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm |
| Référence article | 547-252A | |
| EAN / GTIN | 4946368851983 | |
| Réf. fabricant | 547-252A | |
| Article hors catalogue | L40010 14579 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |