Digitalni globinomer, 0-200 mm, 0,0005 mm, osnova 101,6 mm

Št. art.: 547-252A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Čas delovanja 7.000 h
Napajanje baterijsko napajanje
Dolžina mostička 101,6 mm
Odčitavanje, milimeter 0,0005 mm
Vmesnik Digimatic
Funkcija prednastavitve Da
Osvetlitev zaslona Da
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop relativno/absolutno merjenje Da
Vrsta izdelka globinski mikrometer
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje digitalno
Premer merilne površine kaljene
Natančnost ± 5 µm
Merilna sila maks. 1,5 N
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 200 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 547-252A
EAN/GTIN 4946368851983
Številka proizvajalca 547-252A
L-število L40010 14579
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta globinomer ABSOLUTE Digimatic vam ponuja naslednje prednosti:

Opremljen je s številčnim indikatorjem ABSOLUTE Digimatic ID-C
Opremljen je s kaljenim, natančno brušenim in natančno obrobljenim merilnim mostom.

Lastnosti:

  • ABS/INC (INC NIČ): Da
  • Alarm: Nizka napetost, napaka pri nastavitvi, napaka senzorja, prekoračitev zaslona itd.
  • Številka starega članka: 547–252
  • Samodejno izklapljanje: Da
  • Življenjska doba baterije: Pribl. 7000 ur
  • Prilagojeni gumbi: Da
  • Funkcija izračuna (s formulo): Da
  • DATA/HOLD: Da
  • Digitalno/analogno: Digitalno
  • Most za ravnost: 2 µm
  • Napajanje: 1x baterija CR2032 (3V)
  • Točnost: +/- 5 µm
  • GO/+/-NG Ocena: Da
  • Velikost / dimenzija: 0,19 X 0,165 X 0,005 M
  • Hod: 12,7
  • Opozorilna funkcija za umerjanje: Da
  • Meter: Kapacitivni ABSOLUTNI linearni kodirnik
  • MAX/MIN OBMOČJE: Da
  • Merilni nastavek: Kovinska krogla, navoj: M2,5x0,45
  • Merilna sila: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Da
  • PREDNASTAVITEV: Da
  • Zapora tipk: Da
  • Izbirna analogna palica Ločljivost: Da
  • Preklopna smer štetja: Da
  • ZERO/ABS: Da
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

Vključno s škatlo in podaljški 10, 20, 30 (2 kosa), 100 mm, merilni vložek 21JAA225