{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | DAH63.ABS32.42 ABS; KOMET DAH ABS® | |
| Spændediameter min. | 1 mm | |
| Spændediameter maks. | 20 mm | |
| Adapter, side 2 | skaftdiameter = 32 mm | |
| Længde på udhæng | 42 mm | |
| Konstruktion | forstærket | |
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Samlet længde | 42 mm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 545.40.006 | |
| EAN/GTIN | 4047109316614 | |
| Producentnummer | 8432732300 | |
| L-nummer | L20010 5019 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |