Bucșă ABS 32 / DAH 63

Cod articol.: 545.40.006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului DAH63.ABS32.42 ABS; KOMET DAH ABS®
Diametru de prindere min. 1 mm
Diametru de prindere max. 20 mm
Adaptor pagina 2 diametru coadă = 32 mm
Lungime activă 42 mm
Forma Întărit
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală 42 mm
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 545.40.006
EAN / GTIN 4047109316614
Număr producător 8432732300
L-Număr L20010 5019
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Suport de compensare DAH cu suport ABS

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 84 327 32300