{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DAH63.ABS32.42 ABS; KOMET DAH ABS® | |
| Min. średnica mocowania | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 20 mm | |
| Adapter strona 2 | średnica trzonka = 32 mm | |
| Długość wysięgu | 42 mm | |
| Konstrukcja | Wzmocnienie | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 42 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 545.40.006 | |
| EAN / GTIN | 4047109316614 | |
| Numer producenta | 8432732300 | |
| Numer L | L20010 5019 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |