.7 hp vinkelsliber

Art.-nr.: 54343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 54343
EAN/GTIN 0616026543430
Producentnummer 54343
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynabrades vinkelslibere på 0,7 hp er ideelle til hurtig materialefjernelse, afgratning, efterbehandling og polering, og de har et ergonomisk vinkelformet design. Disse værktøjer i topkvalitet kan udstyres med valgfrie hårdmetalsbor og monterede spidser, hvilket giver utallige løsninger til fremstillings- og bearbejdningsindustrien, støberier, formværksteder, svejsevirksomheder, atomkraftanlæg, skibsværfter og meget mere!
  • Alle modeller leveres med spændindsatser på 1/4″ og 6 mm.
  • Det varmeisolerede håndtag mindsker overførslen af kold luft til brugeren.
  • Værktøjet har et letvægtshoved af aluminium.
  • Gashåndtaget med sikkerhedslås forhindrer utilsigtet start af værktøjet.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,7 hk
  • Maks. RPM: 12000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 74 mm
  • Længde (mm): 200 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,98 kg