• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.7 hp Winkelbohrmaschine

Artikel-Nr.: 54343
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.171,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 54343
EAN / GTIN 0616026543430
Herstellernummer 54343
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 0,7-hp-Winkelschleifer von Dynabrade eignen sich ideal für den schnellen Materialabtrag, das Entgraten, die Endbearbeitung und das Polieren und zeichnen sich durch ein ergonomisches Winkel-Design aus. Diese hochwertigen Werkzeuge sind mit optionalen Hartmetallfräsern und -bohrern kompatibel und bieten unzählige Lösungen für die Fertigungs- und Verarbeitungsindustrie, Gießereien, Werkzeugbau, Schweißbetriebe, kerntechnische Anlagen, Werften und vieles mehr!
  • Alle Modelle werden mit einer 1/4″- und einer 6-mm-Spannzange geliefert.
  • Der wärmeisolierte Griff verringert die Übertragung von Kaltluft auf den Bediener.
  • Zum Werkzeug gehört ein leichter Aluminiumkopf.
  • Der Gashebel mit Sicherheitsverriegelung verhindert ein versehentliches Anlaufen des Geräts.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 74 mm
  • Länge (mm): 200 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,98 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb