Amoladora angular de 0,7 hp

Número de artículo: 54343
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 54343
EAN / GTIN 0616026543430
Número del fabricante 54343
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Las amoladoras angulares de Dynabrade, de 0,7 hp, son ideales para la eliminación rápida de material, el desbarbado, el acabado y el pulido, y cuentan con un diseño ergonómico en ángulo recto. Estas herramientas de primera calidad admiten fresas de carburo y puntas montadas opcionales, lo que ofrece innumerables soluciones para los sectores de la fabricación y la producción, las fundiciones, los talleres de troqueles, las operaciones de soldadura, las instalaciones nucleares, los astilleros y mucho más.
  • Todos los modelos incluyen un inserto de pinza de 1/4″ y 6 mm.
  • El mango con aislamiento térmico reduce la transmisión de aire frío al operario.
  • Las herramientas incluyen un cabezal de aluminio ligero.
  • La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,7 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 74 mm
  • Longitud (mm): 200 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,98 kg