.7 hp kotni brusilnik

Št. art.: 54343
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 54343
EAN/GTIN 0616026543430
Številka proizvajalca 54343
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Dynabrade-ove kotne brusilke z močjo 0,7 hp so idealne za hitro odstranjevanje materiala, odstranjevanje ostrih robov, končno obdelavo in poliranje, vse to v ergonomski pravokotni izvedbi. Ta vrhunska orodja so združljiva z izbirnimi karbidnimi svedri in vstavljivimi konicami, kar ponuja nešteto rešitev za predelovalno in proizvodno industrijo, livarne, delavnice za izdelavo matric, varilne obrate, jedrske obrate, ladjedelnice in še veliko več!
  • Vsi modeli vključujejo vstavke za vpenjalne klešče velikosti 1/4″ in 6 mm.
  • Toplotno izoliran ročaj zmanjšuje prenos hladnega zraka na uporabnika.
  • Med orodji je tudi lahka aluminijasta glava.
  • Ročica plina z varnostno zaporo preprečuje nenameren zagon orodja.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,7 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 74 mm
  • Dolžina (mm): 200 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,98 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico