Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Minifræsestifter, sæt med 10 dele Z7 − middel, krydsfortandet, HM

Art.-nr.: 546940

Vælg variant og styktal

Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 10 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftdiameter DS 3 mm
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Fortanding, producentspecifik Z7
Gratform specialdesign
fortandingstype krydsfortanding
fortanding, finhedsgrad middel
Grænseflade skillepunkt 1
produkttype fræsestift
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 546940
EAN/GTIN 4045197156938
Producentnummer 546940
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Sortimenter med udvalgte mini-fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 546900 str. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.