Lineær måler LGK, slank design 10 mm, 0,0005 mm

Art.-nr.: 542-187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 542-187
EAN/GTIN 4946368761299
Producentnummer 542-187

Betegnelse

Beskrivelse:

En lineær måler i et slankt design, der giver dig følgende fordele: Differentielt firkantet bølgesignaludgang muliggør en lang række anvendelsesmuligheder. Det slanke design gør det muligt at montere selv på trange steder. Fotoelektrisk skala sikrer den højeste præcision i hele måleområdet. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. IP67G-beskyttelse, der er perfekt egnet til brug under barske miljøforhold. Ideel til inline-måling og brug i automatiserede systemer.

Egenskab:

Måleområde: 0 - 10
Nøjagtighed: (1,5 + L/50) µm; L= målerlængde i mm
Max. Reaktionshastighed: 1500 mm/s
Målekraft: 0,8 N målebolt nedad, 0,75 N målebolt vandret, 0,7 N målebolt opad
Strømforsyning: 5 V (4,5 V til 5,2 V), maks. 80 mA.