Gabarit liniar LGK, design subțire 10 mm, 0,0005 mm

Cod articol: 542-187
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 542-187
EAN / GTIN 4946368761299
Număr producător 542-187

Descriere

Descriere:

Un instrument de măsură liniar cu un design subțire care vă oferă următoarele avantaje: Ieșirea diferențială a semnalului de undă pătrată permite o gamă largă de aplicații. Designul subțire permite montarea chiar și în spații restrânse. Scala fotoelectrică asigură cea mai mare precizie pe întreaga gamă de măsurare. Extrem de durabil datorită rulmenților liniari cu bile din unitatea de ac de măsurare. Protecție IP67G perfect adecvată pentru utilizarea în condiții de mediu dure. Ideal pentru măsurători în linie și pentru utilizarea în sisteme automate.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 10
Precizie: (1,5 + L/50) µm; L= lungime de măsurare în mm
Max. Viteza de reacție: 1500 mm/s
Forța de măsurare: 0,8 N șurub de măsurare în jos, 0,75 N șurub de măsurare pe orizontală, 0,7 N șurub de măsurare în sus.
Sursa de alimentare: 5 V (4,5 V până la 5,2 V), 80 mA max.