Descrizione:
Un misuratore lineare dal design sottile che offre i seguenti vantaggi: L'uscita differenziale del segnale a onda quadra consente un'ampia gamma di applicazioni. Il design sottile consente il montaggio anche in spazi ristretti. La scala fotoelettrica garantisce la massima precisione sull'intero campo di misura. Estremamente durevole grazie ai cuscinetti a sfera lineari nell'unità del perno di misura. Protezione IP67G perfettamente adatta all'uso in condizioni ambientali difficili. Ideale per la misurazione in linea e l'utilizzo in sistemi automatizzati.
Proprietà:
Campo di misura: 0 - 10
Precisione: (1,5 + L/50) µm; L= lunghezza di misura in mm
Max. Velocità di reazione: 1500 mm/s
Forza di misura: 0,8 N bullone di misura verso il basso, 0,75 N bullone di misura in orizzontale, 0,7 N bullone di misura verso l'alto
Alimentazione: 5 V (da 4,5 V a 5,2 V), 80 mA max.