Drejningsvinkelmåler nr. 7380N indvendig firkant 1/2 ″ udvendig firkant 1/2 ″ L.416 mm

Art.-nr.: 54010001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 54010001
EAN/GTIN 4018754136124
Producentnummer 54010001
L-nummer L60010 3232

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til torsionsstyret skruetilspænding med stationært aflæsningspunkt
  • Pålidelig aflæsning fra alle vinkler ved hjælp af 2 diagonalt placerede skalaer
  • Med skruemagnet til fastgørelse af en topnøgleindsats med 1/2″ indvendig firkant
  • Anvendes sammen med et tilspændingsværktøj, f.eks. Service MANOSKOP nr. 730N.
  • Da der først skal anvendes et defineret tilspændingsmoment ved vinkelstyret skruetilspænding, skal der altid anvendes en momentnøgle som et tilspændingsmoment, hvis kapacitet dækker både det indstillingsmoment og den tilspænding, der er nødvendig for at opnå rotationsvinklen
  • Valget af vinkelmåleskive - med 1/2″ eller 3/4″ firkant - afhænger af skruetrækkets kvadrat

Egenskab:

  • Udvendig firkant [tommer]: 1/2 ″
  • Højde mm (h): 43 mm
  • Længde [mm): 416 mm
  • Måleområde [E1]: ± 360°
  • Nr.: 7380N
  • Skalainddeling [E1]: 2°
  • Firkantet drev [tommer]: 1/2 ″
  • Vægt: 505 g
  • Bredde mm (b): 78 mm