Disque de mesure d'angle N° 7380N carré intérieur 1/2 ″ carré extérieur 1/2 L.416 mm

Réf.: 54010001
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 54010001
EAN / GTIN 4018754136124
Réf. fabricant 54010001
Article hors catalogue L60010 3232

Description

Description:

  • Pour le serrage des vis à torsion contrôlée, avec point de lecture fixe
  • Lecture fiable depuis n'importe quel angle grâce à 2 échelles disposées en diagonale
  • Avec aimant dévissable pour la fixation d'un insert de clé à douille avec carré interne 1/2″
  • A utiliser avec un outil de serrage, par ex. Service MANOSKOP® N° 730N.
  • Étant donné qu'un couple de réglage défini doit d'abord être appliqué dans le cas d'un serrage à angle contrôlé, une clé dynamométrique doit toujours être utilisée comme outil de serrage dont la capacité couvre à la fois le couple de réglage et la force de serrage nécessaires pour atteindre l'angle de rotation
  • Le choix du disque de mesure d'angle - avec carré 1/2″ ou 3/4″ - dépend du carré de l'outil de serrage

Caractéristique(s):

  • Carré extérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Hauteur mm (h): 43 mm
  • Longueur mm (L): 416 mm
  • Plage de mesure [E1]: ± 360°
  • No.: 7380N
  • Graduation de l'échelle [E1]: 2°
  • Carré intérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Poids: 505 g
  • Largeur mm (b): 78 mm