• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelmessscheibe Nr. 7380N Innen-4kant 1/2″ Außen-4kant 1/2″ L.416mm

Artikel-Nr.: 54010001
Netto: 140,03 €
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54010001
EAN / GTIN 4018754136124
Herstellernummer 54010001
L-Nummer L60010 3232

Beschreibung

Beschreibung:

  • für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug, mit ruhendem Ablesepunkt
  • sicheres Ablesen aus jedem Blickwinkel durch 2 schräg angeordnete Skalen
  • mit abschraubbarem Magnet zum Aufstecken eines Steckschlüsseleinsatzes mit 1/2″-Innenvierkant
  • zu verwenden mit einem Anziehwerkzeug, z. B. Service MANOSKOP® Nr. 730N
  • da beim drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug zunächst ein definiertes Setzdrehmoment aufgebracht werden muss, sollte als Anziehwerkzeug stets ein Drehmomentschlüssel verwendet werden, dessen Kapazität sowohl das Setzdrehmoment als auch die zur Erreichung des Drehwinkels notwendige Anziehkraft abdeckt
  • die Wahl der Winkelmessscheibe - mit 1/2″ oder 3/4″ Vierkant - richtet sich nach dem Vierkant des Anziehwerkzeugs

Merkmal:

  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Höhe mm (h): 43 mm
  • Länge mm (L): 416 mm
  • Messbereich [E1]: ± 360°
  • Nr.: 7380N
  • Skalenteilung [E1]: 2°
  • Innenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Gewicht: 505 g
  • Breite mm (b): 78 mm