Præcisionsnålefil Samlet længde 140 mm 2

Art.-nr.: 527230 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Schweizisk behugning 1
Svarer til tysk hugning 3
Formbeskrivelse flad spids
Fileflader 4
Tværsnit 4,8×1,1 mm
Samlet længde 140 mm
Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527230 2
EAN/GTIN 613548047316
Producentnummer LA2406-140-1

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde = 1/2 filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.
Quick-release-skaft, se nr. 519700.

Norm:

SH = schweizisk hugning; DH = tysk hugning.

Bemærk:

Se også under „Habilis”-præcisionsfile nr. 527050527070.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven