Precizna igličasta turpija ukupna duljina 140 mm 2

Artikl br.: 527230 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 1
odgovara njemačkom rezu 3
Opis oblika plosnato-šiljasto
Površine za turpijanje 4
Presjek 4,8×1,1 mm
Ukupna duljina 140 mm
Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527230 2
EAN / GTIN 613548047316
Broj proizvođača LA2406-140-1

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne igličaste turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Duljina reza = 1/2 duljina turpije. Proizvedeno od specijalnog čelika za precizne turpije s velikom otpornosti na trošenje (65-66 HRC). Precizno određeni oblici, poseban kut reza i velik izbor različitih vrsta rezova. Visoka stopa uklanjanja materijala.
Stezna drška vidi br. 519700.

Standard:

SH = švicarski rez; DH = njemački rez

Napomena:

Vidi i Habilis precizne turpije br. 527050527070.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu