Precizna iglasta pila celotna dolžina 140 mm 2

Št. art.: 527230 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 1
ustreza nemškemu naseku 3
Opis oblike ploščata koničasta
Površine pile 4
Presek 4,8 × 1,1 mm
Celotna dolžina 140 mm
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527230 2
EAN/GTIN 613548047316
Številka proizvajalca LA2406-140-1

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = 1/2 dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.
Za hitrovpenjalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Opomba:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050527070.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico