Tarkkuus-neulaviila Kokonaispituus 140 mm 2

Tuote nro.: 527230 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sveitsiläinen hakkaus 1
Vastaa saksalaista hakkausta 3
Muodon kuvaus latta-suippo
Viilapinnat 4
Leveys × paksuus 4,8×1,1 mm
Kokonaispituus 140 mm
Tuotetyyppi Tarkkuusneulaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 527230 2
EAN / GTIN 613548047316
Valmistajan numero LA2406-140-1

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla vastaavasti korkeimmat vaatimukset muoto- ja hakkaustarkkuuteen, viilaustehoon ja kestoikään. Hakkauksen pituus = 1/2 viilan pituudesta. Valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa tarkan viilauksen ja hyvän kulutuksenkestävyyden (65-66 HRC). Tarkasti määritetyt muodot, erityinen hakkauskulma ja paljon erilaisia hakkauksia. Suuri viilausteho.
Pikakiinnityskahva, ks. nro 519700 .

Standardi:

SH = sveitsiläinen hakkaus; DH = saksalainen hakkaus.

Ohje:

Katso myös Habilis-tarkkuusviilat nro 527050 − 52 7070.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin