Stillads, MultiTower S-PLUS 1T, 8,4 m

Art.-nr.: 52275
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Højdeindstillelig nej
Højde 7,65 m
Længde 1,8 m
Bredde 0,75 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 6,4 m
Platformsbredde 0,6 m
Platformsdybde 1,8 m
Arbejdshøjde op til ca. 8,4 m
Mobil ja
Rulle, kan spindes ja
Standard DIN EN 1004
Vægt 199,4 kg
Produkttype stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 52275
EAN/GTIN 4003866522750
Producentnummer 52275
L-nummer L90010 1185
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den mobile stilladsløsning til sikker og hurtig montage takket være det fremadrettede rækværk, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
  • Stilladsets bredde: 0,75 m; stilladsets længde: 1,80 m.
  • Sikrere og hurtigere montering og demontering takket være fremadrettede rækværk (i stedet for rækværk og diagonale afstivere) og platforme med 2 m mellemrum.
  • Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m kan udvides med standarddele.
  • Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platformens længde fra 202 kg til max. 286 kg.
  • Standardhjul: Spindelbetjente 200 mm drejelige hjul (best.nr. 42917) til millimeterpræcis højdejustering.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 8,4 m
  • Bredde af stilladset 0,72 m
  • Stilladsets højde 7,65 m
  • Stilladsets længde 1,8 m
  • Vægt 199,4 kg
  • Platformsbredde 0,6 m
  • Platformsstørrelse 0,6 m × 1,8 m
  • Platformshøjde 6,4 m
  • Platformslængde 1,8 m