Oporni odri, MultiTower S-PLUS 1T, 8,4 m

Št. art.: 52275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Višinsko nastavljivo ne
Višina 7,65 m
Dolžina 1,8 m
Širina 0,75 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 6,4 m
Širina platforme 0,6 m
Globina platforme 1,8 m
Delovna višina do pribl. 8,4 m
Na kolesih da
Valji, mogoče nastavljati z vreteni Da
Standard DIN EN 1004
Masa 199,4 kg
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52275
EAN/GTIN 4003866522750
Številka proizvajalca 52275
L-število L90010 1185
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Mobilni odri za varno in hitro montažo zaradi sprednje ograje, dvometrskega razmika med ploščadmi in manjšega števila posameznih delov.
  • Širina odrov: 0,75 m; dolžina odrov: 1,80 m.
  • Varnejša in hitrejša montaža in demontaža zaradi naprej potekajoče ograje (namesto ograje in diagonalnih nosilcev) ter ploščadi v razmiku 2 m.
  • Delovne višine od 3,40 m do največ 13,20 m je mogoče povečati s standardnimi deli.
  • Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004, tj. odvisno od dolžine ploščadi od 202 kg do največ 286 kg.
  • Standardna kolesa: na vreteno nameščena vrtljiva kolesa dolžine 200 mm (št. naročila 42917) za milimetrsko natančno izravnavo višine.

Lastnosti:

  • Delovna višina 8,4 m
  • Širina odrov 0,72 m
  • Višina odrov 7,65 m
  • Dolžina odrov 1,8 m
  • Teža 199,4 kg
  • Širina ploščadi 0,6 m
  • Velikost ploščadi 0,6 m × 1,8 m
  • Višina ploščadi 6,4 m
  • Dolžina ploščadi 1,8 m