Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 8,4 m

Č. pol.: 52275
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Výškovo nastaviteľné nie
Výška 7,65 m
Dĺžka 1,8 m
Šírka 0,75 m
Platforma k dispozícii áno
Výška plošiny 6,4 m
Šírka plošiny 0,6 m
Hĺbka plošiny 1,8 m
Pracovná výška do cca 8,4 m
Pojazdné áno
Kolieska, vretenové Áno
Norma DIN EN 1004
Hmotnosť 199,4 kg
Druh produktu lešenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 52275
EAN/GTIN 4003866522750
Číslo výrobcu 52275
Číslo L L90010 1185
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
  • Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 1,80 m.
  • Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
  • Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
  • Skupina lešení 3 (zatížitelnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004, tj. v závislosti na délce plošiny od 202 kg do max. 286 kg.
  • Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 8,4 m
  • Šířka lešení 0,72 m
  • Výška lešení 7,65 m
  • Délka lešení 1,8 m
  • Hmotnost 199,4 kg
  • Šířka plošiny 0,6 m
  • Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
  • Výška plošiny 6,4 m
  • Délka plošiny 1,8 m