Gevindring / AR M 95x4 Tolerance 6g

Art.-nr.: 520220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO)
Type, gevind M
Gevindstigning 4 mm
Gevinddiameter 95 mm
Tolerancefelt g
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancering
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 520220
EAN/GTIN 4046122604142
Producentnummer 520220
L-nummer L40130 2198
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindafvisningsring / AR M 95x4 Tolerance 6g

Gevindafvisningsring
Dimensioner i henhold til DIN 2299-1