AR M 95x4 6g

Réf.: 520220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Pas de filetage 4 mm
Diamètre de filetage 95 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 520220
EAN / GTIN 4046122604142
Réf. fabricant 520220
Article hors catalogue L40130 2198
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague fileté n'entre pas / AR M 95x4 tolérance 6g

Bague fileté n'entre pas
Dimensions selon la norme DIN 2299-1