Závitové kroužkové měřidlo / AR M 95x4 Tolerance 6g

Artiklové číslo: 520220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Stoupání závitu 4 mm
Průměr závitu 95 mm
Toleranční pole g
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 520220
EAN / GTIN 4046122604142
Číslo výrobce 520220
L-číslo L40130 2198
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitového vyřazovacího kroužku / AR M 95x4 Tolerance 6g

Měřidlo závitového vyřazovacího kroužku
Rozměry podle DIN 2299-1