Gevindtolerancedorn M 12x0,5 - 4H

Art.-nr.: 514328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 12 mm
Nominel dimension maks. 12 mm
Gevindtype M
Gevind M12
Gevindstigning 0,5 mm
Gevinddiameter 12 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 4
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard DIN 2279 − 2299

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 514328
EAN/GTIN 4046122169887
Producentnummer 514328
L-nummer L40130 193
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD M 12x0,5 tolerance 4H. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm