Calibru tampon filetat cu prag limitator M 12x0,5 - 4H

Cod articol.: 514328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 12 mm
Dimensiune nominală max. 12 mm
Tip de filet M
Filet M12
Pasul filetului 0,5 mm
Diametrul filetului 12 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 4
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299

Identificare și clasificare

Cod articol 514328
EAN / GTIN 4046122169887
Număr producător 514328
L-Număr L40130 193
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 12x0,5 toleranță 4H. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm