Mezní závitový kalibr M 12x0,5 - 4H

Artiklové číslo: 514328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 12 mm
Nennmaß max. 12 mm
Art Gewinde M
Gewinde M12
Gewindesteigung 0,5 mm
Gewindedurchmesser 12 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 4
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 514328
EAN / GTIN 4046122169887
Číslo výrobce 514328
L-číslo L40130 193
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 12x0,5 Toleranz 4H

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku