RM-BN6-0.6250-H7LB IC908 Quick Change venstre kærv udskiftelige massive hårdmetalfræsehoveder til højhastighedsfræsning af gennemgående huller

Art.-nr.: 5140149
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 15,88 mm
Boring, der skal udføres, 1. trin, ISO-toleranceklasse H7
Skæresekvens 6
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Type IC908
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser opboring
Spåntagningsstrategi HSC
Produkttype cylinderrival

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5140149
EAN/GTIN 7291075199963
Producentnummer 5140149
L-nummer L24220 157

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Shell / hoved skær, skærediameter (DC) 5/8″, skærekantlængde (L) 0,374″, fløjte tæller (NOF) 6

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Skærekantlængde (L): 0,374″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 20 grader
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): BN6