{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | ja | |
| Maks. średnica skrawania 1 stopień | 15,88 mm | |
| Wiercony otwór, 1. stopień, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Kolejność ostrzy | 6 | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Gatunek | IC908 | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Aufbohren | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Rodzaj produktu | rozwiertaki cylindryczne |
| Numer artykułu | 5140149 | |
| EAN / GTIN | 7291075199963 | |
| Numer producenta | 5140149 | |
| Numer L | L24220 157 |