Følearm, horisontal model 0,2 mm, 0,002 mm, 4/8 mm skaft, med holder

Art.-nr.: 513-405-10T
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj analog
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 513-405-10T
EAN/GTIN 4946368676128
Producentnummer 513-405-10T
L-nummer L40010 11634
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er et standard, metrisk måleur, der giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhedBlændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterneForbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olieUrglas i mange lag

Egenskab:

  • Bemærkninger: Komplet sæt
  • Digital/analog: Analog
  • Størrelse / dimension: 0,135 X 0,09 X 0,036 M
  • H MPE (omvendt spændvidde): 2
  • Hårdmetalspids ∅ 2 mm Nr.: 103011
  • L1: 18,7
  • Måleområde: 0,2
  • Måleindsats: Gevind M 1,7 x 0,35
  • Målekraft: 0,01 - 0,3
  • Model med skalaskive: 0-100-0
  • MPE 1/2 omdrejning: 3
  • MPE 10-skala dele: 2
  • MPE Måleområde: 3
  • R MPE ( , ): 1
  • Skalainddeling: 0.002
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter