Voelerhefboom, horizontaal model, 0,2 mm, 0,002 mm, 4/8 mm as, met houder

Artikelnummer: 513-405-10T
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-405-10T
EAN/GTIN 4946368676128
Nummer fabrikant 513-405-10T
L-nummer L40010 11634

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een voelerhendel die u de volgende voordelen biedt. Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk De verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting zorgt voor een gemakkelijke rotatie van het horlogeglas en beschermt tegelijkertijd de wijzerplaat tegen de binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,2
Afstuderen: 0,002
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos met ⌀8/4 opspanas, ⌀1/2/3 voeler, wartelklem en houderstang