Levier d'épaisseur, modèle horizontal, 0,2 mm, 0,002 mm, arbre 4/8 mm, avec support

Réf.: 513-405-10T
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-405-10T
EAN / GTIN 4946368676128
Réf. fabricant 513-405-10T
Article hors catalogue L40010 11634

Description

Description:

Il s'agit d'un levier palpeur qui vous offre les avantages suivants. Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture aisée des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique, permet une rotation facile du verre de la montre et protège le cadran en même temps contre le pénétration de poussière et d'huile Verre de montre multicouche

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,2
Valeur de graduation : 0.002
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec ⌀8/4 tige de serrage, ⌀1/2/3 palpeur, pince pivotante et tige de support