Vægmontering

Art.-nr.: 51223
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 51223
EAN/GTIN 4017976512235
Producentnummer 51223
L-nummer L90080 793
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til 2 flasker Ø 140, 230 og 320 mm. Stålpladekonstruktion, varmgalvaniseret. Kædelås. Huller til vægmontering.

Egenskab:

  • Samlet bredde (mm): 600
  • Samlet dybde (mm): 120
  • Samlet højde (mm): 45
  • Antal flasker (stk.): 2
  • Flaskens diameter (mm): 230