Botellas acero - Soporte en la pared

Número de artículo: 51223
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 51223
EAN / GTIN 4017976512235
Número del fabricante 51223
Número L L90080 793
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Botellas acero - Soporte en la pared para 2 botellas de diámetro 230 mm. Estructura de chapa de acero, galvanizada en caliente. Con seguridad de cadena y orificios para el montaje en la pared.

Característica:

  • Ancho total (mm): 600
  • Profundidad total (mm): 120
  • Altura total (mm): 45
  • Número de botellas (pieza): 2
  • Diámetro de las botellas [mm]: 230