Sticle din oțel - suport de perete

Cod articol.: 51223
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 51223
EAN / GTIN 4017976512235
Număr producător 51223
L-Număr L90080 793
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Uchwyt ścienny na 2 butle stalowe o średnicy 230 mm. Konstrukcja z blachy stalowej, cynkowana ogniowo. Z zabezpieczeniem łańcuchowym i otworami do montażu na ścianie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość (mm): 600
  • Całkowita głębokość (mm): 120
  • Całkowita wysokość (mm): 45
  • Liczba butelek (szt.): 2
  • Średnica butelki (mm): 230

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript