• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschen - Wandhalterung

Artikel-Nr.: 51223
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 51223
EAN / GTIN 4017976512235
Herstellernummer 51223
L-Nummer L90080 793
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlflaschen-Wandhalterung für 2 Stahlflaschen mit 230 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung.

Merkmal:

  • Gesamtbreite (mm): 600
  • Gesamttiefe (mm): 120
  • Gesamthöhe (mm): 45
  • Flaschenanzahl (Stück): 2
  • Flaschen-Durchmesser (mm): 230