Gevindtolerancedorn M 24x1,5 - 6G

Art.-nr.: 511978
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 24 mm
Nominel dimension maks. 24 mm
Type, gevind M
Gevind M24×1,5
Gevindstigning 1,5 mm
Gevinddiameter 24 mm
Tolerancefelt G
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 511978
EAN/GTIN 4046122115426
Producentnummer 511978
L-nummer L40130 1391
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD M 24x1,5 tolerance 6G. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm