• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 24x1,5 Toleranz 6G

Artikel-Nr.: 511978

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 24 mm
Nennmaß max. 24 mm
Art Gewinde M
Gewinde M24×1,5
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 24 mm
Toleranzfeld G
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511978
EAN / GTIN 4046122115426
Herstellernummer 511978
L-Nummer L40130 1391
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 24x1,5 Toleranz 6G

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm