Calibru tampon filetat cu prag limitator M 24x1,5 - 6G

Cod articol.: 511978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 24 mm
Dimensiune nominală max. 24 mm
Tip filet M
Filet M24×1,5
Pasul filetului 1,5 mm
Diametrul filetului 24 mm
Câmp de toleranţă G
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 511978
EAN / GTIN 4046122115426
Număr producător 511978
L-Număr L40130 1391
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 24x1,5 toleranță 6G. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm