Trekantfil, behugning 3 (sletfil), Længde uden angel: 150mm

Art.-nr.: 511300 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
708 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrivelse formular halvstump tilspidset; trekant
Hugningstype glat
Deutscher Hieb 3
Produkttype værkstedsfil
Bredde 12 mm
Længde uden angel 150 mm
Standard DIN 7261
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 511300 150
EAN/GTIN 4009215017205
Producentnummer 31321530
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form C