{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 3 | |
Vrsta naseka | Fini | |
Oblika | C | |
Opis oblike | trikotna, s topim koncem | |
Površine pile | 3 | |
Širina | 12 mm | |
Dolžina brez nasadila | 150 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 511300 150 | |
EAN/GTIN | 4009215017205 | |
Številka proizvajalca | 31321530 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Trikotna pila 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 12 | 11 |
Površine pile | 3 | 3 |
Oblika | C | C |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 150 | 150 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |