Trekantfil 300 mm

Art.-nr.: 511300 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Form: C
  • Formbeskrivelse: Trekant med halvstump ende, udadvendt
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 3
Hugningstype Glat
Form C
Formbeskrivelse Trekant med halvstump ende, udadvendt
Fileflader 3
Bredde 21 mm
Længde uden angel 300 mm
inkl. fileskaft nej
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511300 300
EAN/GTIN 4009215017298
Producentnummer 31323030

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele