Tribriaunė dildė, Įkartos 3 (glotni), Ilgis be antgalio: 150mm

Prekės Nr.: 511300 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Formos aprašymas pusiau bukos formos; tribriaunė
Įkartų pobūdis glotnios
Vokiško tipo įkartos 3
Produkto rūšis dirbtuvėms skirta dildė
Plotis 12 mm
Ilgis be antgalio 150 mm
Standartas DIN 7261
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 511300 150
EAN / GTIN 4009215017205
Gamintojo numeris 31321530
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Visos pusės rantytos, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma C